Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verstärkerbaustein Direktanb 0,002ADC 0,025AAC 24-250VAC 17-30VDC LA4DFB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Interfacemodul, Relais, 24V DC / 250V AC
Interfacemodul, Relais, 24V DC / 250V AC
Interfacemodul, Relais, 24V DC / 250V AC
Artikel-Nr.:
     262-E886E66
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     LA4DFB
EAN/GTIN:
     3389110236378
Suchbegriffe:
Interface-Relais
Interfacerelais
Koppelrelais
LY-Relais
Verstärkerbaustein Direktanb 0,002ADC 0,025AAC 24-250VAC 17-30VDC LA4DFB
Weitere Informationen:
Art der Aufstellung:
Direktanbau
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
0.025 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0.002 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24 - 250 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
17 - 30 V
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24 - 250 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24 - 250 V
Höhe:
12 mm
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Weitere Suchbegriffe: Leistungsrelais, Schneider Electric Digitales Interfacemodul, schneider electric interface-relais, ly relais, Aufsteckbarer Verstärkerbaustein, Koppelglied, Schutzbeschaltung, Schütz-Zubehör, Verstärkerbaustein, Verstärkerbaustein für Einzelaufstellung, Verstärkerbaustein für Schütz, Verstärkerbaustein Leistungsschütz, Zusatzausrüstung für Schütze
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
€ 8,90*
ab € 25,28*
€ 33,13*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 25,33*
€ 33,16*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 29,19*
€ 37,42*
€ 5,46*
ab € 29,12*
€ 37,55*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 34,35*
€ 44,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,23*
€ 52,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,28*
€ 51,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.