Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E886A48 Herst.-Nr.: DL1BDM4 EAN/GTIN: 3389110118254 |
| |
|
| | |
| Kleinlampe BA15d 230V rt Röhre einseitig gesockelt DL1BDM4 Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 18 mm mm | Farbe: | rot | Geeignet für Anzeigezwecke: | ja | Lampenform: | Röhre, einseitig gesockelt | Lampenspannung: | 230 - 230 V V | Mittlere Nennlebensdauer: | 0 h | Sockel: | BA15d | Technologie: | LED |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel BA15d, Sockel BA15d, led leuchtmittel ba15d, led anzeigelampen, leuchtmelder 230v, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 22,38* | € 30,66* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 22,37* | € 30,78* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 22,98* | € 32,18* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,11* | € 34,29* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 26,44* | € 35,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|