Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinlampe 6W BA15d 160V Röhre Ø18x35mm farblos einseitig gesockelt DL1BA160


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Glühlampe, transparent für Befehls- u. Meldegeräte, BA 15d, 110-160 V 6 W
Glühlampe, transparent für Befehls- u. Meldegeräte, BA 15d, 110-160 V 6 W
Glühlampe, transparent für Befehls- u. Meldegeräte, BA 15d, 110-160 V 6 W
Artikel-Nr.:
     262-E886A42
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     DL1BA160
EAN/GTIN:
     3389110300161
Suchbegriffe:
Glühlampe BA15D
Glühlampe Sockel BA15D
Glühlampe Klar
klare Glühlampe
Kleinlampe 6W BA15d 160V Röhre Ø18x35mm farblos einseitig gesockelt DL1BA160
Weitere Informationen:
Durchmesser:
18 mm mm
Farbe:
farblos
Farbtemperatur:
0 K
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Gesamtlänge:
35 mm mm
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
6 - 6 W W
Lampenspannung:
160 - 160 V V
Lichtstrom:
0 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
0 h
Nennstrom:
0 mA mA
Sockel:
BA15d
Technologie:
Glühlampe
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel BA15d, Sockel BA15d, glühlampe ba15d, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,137*
€ 1,728*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 5,78*
€ 7,54*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 6,10*
€ 8,81*
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,98*
€ 8,81*
Lager 262
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 7,19*
€ 9,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 90,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.