Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarkierung 0 ge Linergy TR Kartenf Kst 8x3,3mm aufschieb AR1MA010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kennzeichnungshülse, gelb, Verpackungeinheit: 200 Stck., Ziffer 0
Kennzeichnungshülse, gelb, Verpackungeinheit: 200 Stck., Ziffer 0
Kennzeichnungshülse, gelb, Verpackungeinheit: 200 Stck., Ziffer 0
Artikel-Nr.:
     262-E885I51
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     AR1MA010
EAN/GTIN:
     3389110574029
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Kabelmarkierung 0 ge Linergy TR Kartenf Kst 8x3,3mm aufschieb AR1MA010
Weitere Informationen:
Aderdurchmesser:
0 - 0 mm mm
Art des Aufdrucks:
0
Aufdruck:
Ziffern
Ausführung:
Kartenform
Breite:
3.3 mm
Farbe:
gelb
Kabeldurchmesser:
0 - 0 mm
Länge:
8 mm mm
Montageart:
aufschieben
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Klemmenmarkierung, Zackband, kabelbeschriftung gelb, zackband, kabelbeschriftung kunststoff, Beschriftungssystem, Einsteckstreifen, Kabelbeschriftungsgerät, Kabel-Etikettiersystem, Kabelmarker, Kabelmarkierungssystem, Kennzeichnung für Kabel, Kennzeichnungssystem für Kabel, Kunststoffkabel-Markierer, Label Dispenser, Leitermarkierer, Markierspender
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,45*
ab € 0,0187*
€ 0,0302*
21 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,90*
ab € 0,01874*
€ 0,03024*
17 Tage
unbekannt
200
€ 6,50*
ab € 0,0192*
€ 0,031*
25 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0192*
€ 0,031*
Lager 262
200
€ 5,95*
ab € 0,02679*
€ 0,04239*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,04239*
€ 0,05044
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,03849*
€ 0,0458
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,03679*
€ 0,04378
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,02679*
€ 0,03188
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 8,478* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.