Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bezeichnungsschild ws rechteck ZU deutsch Bez.Schild 9,5x18,5mm 3SB2901-5AL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Artikel-Nr.:
     262-E884E90
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3SB29015AL
EAN/GTIN:
     4011209181403
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Bezeichnungsschild
bezeichnungsmaterial siemens
Bezeichnungsschild ws rechteck ZU deutsch Bez.Schild 9,5x18,5mm 3SB2901-5AL
Weitere Informationen:
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne
Außendurchmesser:
0 mm
Breite:
9.5 mm mm
Farbe:
weiß
Form:
rechteckig
Höhe:
18.5 mm mm
Sprache des Aufdrucks:
Deutsch
Wörtlicher Aufdruck:
Zu
Weitere Suchbegriffe: Anzeigeschild, Befehlsgeräte-Bezeichnungsschild, Bezeichnungsmaterial für Befehlgeräte, Bezeichnungsschild für Befehlsgeräte, Einlegeschild, Leerschild, Not-Aus-Schild, Schild, Schild für Befehlsgeräte, Schild Not-Aus
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 0,487*
€ 0,877*
20 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 0,5988*
€ 1,0588*
10
€ 5,46*
ab € 0,63*
€ 1,12*
10
€ 3,90*
ab € 0,715*
€ 1,265*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 0,99844*
€ 1,72844*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,72844*
€ 2,05684
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33844*
€ 1,59274
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,28844*
€ 1,53324
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,17844*
€ 1,40234
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,11844*
€ 1,33094
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,99844*
€ 1,18814
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 17,2844* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.