Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung M20 PA gr unbeh 8mm IP68 ger Polyamid (PA) SKINTOPCLICKBLKM20RAL7035LGY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelverschraubung M20 PA gr unbeh 8mm IP68 ger Polyamid (PA)
Kabelverschraubung M20 PA gr unbeh 8mm IP68 ger Polyamid (PA)
Artikel-Nr.:
     262-E880H61
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52109014
EAN/GTIN:
     4044773166408
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Installationskanal
Kabelkanal
Kabelverschraubung M20 PA gr unbeh 8mm IP68 ger Polyamid (PA) SKINTOPCLICKBLKM20RAL7035LGY
Weitere Informationen:
Art der Dichtung:
Dichtring
Ausführung:
gerade
Einsatztemperatur:
-20 - 100 °C
Farbe:
grau
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
8 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlüsselweite:
18 mm mm
Schutzart (IP):
IP68
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Kabelverschraubung, Leitungseinführung, Verschlussschrauben ohne DIN, kabelverschraubungen m20 kunststoff, blindstopfen, blindstopfen lapp kabel, 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,46*
ab € 0,7092*
€ 1,0192*
21 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 0,71171*
€ 1,02171*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 0,71773*
€ 1,02773*
19 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 0,7311*
€ 1,0511*
18 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 0,7559*
€ 1,0759*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,02773*
€ 1,223
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,94773*
€ 1,1278
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91773*
€ 1,0921
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,87773*
€ 1,0445
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,71773*
€ 0,8541
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 25,69325* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53102020
ab € 0,0764*
Zubehör
Lapp Kabel
53112698
ab € 3,599*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.