Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator 0-300W 12V si 140x140x93mm Ringkern TFCHARGE-1/300VA/CM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator 0-300W 12V si 140x140x93mm Ringkern TFCHARGE-1/300VA/CM
Artikel-Nr.:
     262-E880F24
Hersteller:
     OLIGO Lichttechnik
Herst.-Nr.:
     60-126-12-06
EAN/GTIN:
     4035162261514
Suchbegriffe:
Beleuchtungstrafo
Beleuchtungstransformator
Halogen-Trafo
Halogen-Transformator
Transformator 0-300W 12V si 140x140x93mm Ringkern TFCHARGE-1/300VA/CM
Weitere Informationen:
Anschlussart Primärseite:
Steckanschluss
Art des Trafos:
Ringkerntrafo
Aufbau:
ja
Ausgangsspannung:
12 - 12 V
Breite:
140 mm mm
Dimmung Phasenanschnitt:
ja
Durchmesser:
140 mm mm
Farbe:
Silber
Höhe:
93 mm mm
Leistung:
0 - 300 W
Länge:
140 mm mm
Überlastschutz:
ja
Übertemperaturschutz:
ja
Weitere Suchbegriffe: Halogentransformator, Lampentrafo, Lampentransformator, Leuchtentrafo, Leuchtentransformator, Trafo für NV-Halogenlampe, Ringkerntrafo, Ringkerntransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, oligo trafo, beleuchtungstrafo, Adaptertrafo, Blocktrafo, Designtrafo, Einspeisetrafo, Eisenkerntrafo, Elektronik-Trafo, Elektronischer Sicherheitstrafo, Elektronischer Trafo, Konventioneller Sicherheitstrafo, Niedervolt-Trafo, NV-Trafo, Sicherheitstrafo, Stromschienentrafo, Trafo für Halogenleuchte, Trafo für NV-Lichtsystem, Trafoelement
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 207,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,59*
€ 311,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,10*
€ 303,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,58*
€ 269,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,61*
€ 260,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,46*
€ 246,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OLIGO Lichttechnik
60-126-11-06
ab € 192,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.