Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring Kst M40 2,5mm 1Durchf 987PERB/M40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-E880F04
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126340204
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Dichtring Kst M40 2,5mm 1Durchf 987PERB/M40
Weitere Informationen:
Anzahl der Durchführungen:
1
Ausführung Ring:
massiv
Außendurchmesser:
47 mm mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
40
Innendurchmesser:
38 mm mm
Stärke:
2.5 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Nitrilkautschuk NBR
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, Dichtring, Dichtringsortiment, Dichtungsring, o-ring 38x2,5, 0-ring, o-ring - 21x2,5, Dichtung, Flachdichtring
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,3772*
€ 0,4872*
100
€ 5,46*
ab € 0,3791*
€ 0,4891*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 0,46*
€ 0,76*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,4621*
€ 0,7621*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,59027*
€ 0,95027*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,95027*
€ 1,13082
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,76027*
€ 0,90472
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,75027*
€ 0,89282
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,67027*
€ 0,79762
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,65027*
€ 0,77382
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,59027*
€ 0,70242
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
4011126340150
ab € 0,27278*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1865*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1986*
Ähnlich
HKL
ab € 0,2691*
Ähnlich
HKL
ab € 0,2691*
Ähnlich
HKL
ab € 0,4474*
Ähnlich
HKL
ab € 0,5191*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.