Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einphasen-Steuertrafo STN 230V 24V IP00 121x131x100mm STN0,5(230/24)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E879I85
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     221515
EAN/GTIN:
     4015082215156
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Spartrafo
Einphasen-Steuertrafo STN 230V 24V IP00 121x131x100mm STN0,5(230/24)
Weitere Informationen:
Bemessungsscheinleistung:
0 VA
Breite:
121 mm
Höhe:
131 mm
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:
30 W
Leiter-Material:
Kupfer
Primärspannung 1:
230 - 230 V
Primärspannung 10:
0 - 0 V
Primärspannung 2:
0 - 0 V
Primärspannung 3:
0 - 0 V
Primärspannung 4:
0 - 0 V
Primärspannung 5:
0 - 0 V
Primärspannung 6:
0 - 0 V
Primärspannung 7:
0 - 0 V
Primärspannung 8:
0 - 0 V
Primärspannung 9:
0 - 0 V
Relative Kurzschlussspannung uk:
4.1 %
Schutzart (IP):
IP00
Sekundärspannung 1:
24 - 24 V
Sekundärspannung 10:
0 - 0 V
Sekundärspannung 2:
0 - 0 V
Sekundärspannung 3:
0 - 0 V
Sekundärspannung 4:
0 - 0 V
Sekundärspannung 5:
0 - 0 V
Sekundärspannung 6:
0 - 0 V
Sekundärspannung 7:
0 - 0 V
Sekundärspannung 8:
0 - 0 V
Sekundärspannung 9:
0 - 0 V
Tiefe:
100 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 81,90*
€ 99,21*
€ 5,46*
ab € 87,45*
€ 105,51*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 91,14*
€ 109,40*
Frei Haus
ab € 91,30*
€ 109,42*
13 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 91,11*
€ 109,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,40*
€ 130,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,29*
€ 127,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,93*
€ 123,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,19*
€ 120,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,14*
€ 108,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.