Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lastschalter 3p 5,5kW Wende-Schalter 20A IP65 Geeignet für Frontbefestigung T0-5-15896/E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-E879G08
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     014466
EAN/GTIN:
     4015080144663
Suchbegriffe:
Eaton-Stern-Dreieck-Schalter
Eaton-Stern-Dreieckschalter
Nockenschalter
Stern-Dreieck-Schalter
Lastschalter 3p 5,5kW Wende-Schalter 20A IP65 Geeignet für Frontbefestigung T0-5-15896/E
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Ausführung:
Wende-Stern-Dreieck-Schalter
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5.5 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
11.5 A
Bemessungsdauerstrom Iu:
20 A
Geeignet für Frontbefestigung:
ja
Mit Nullstellung:
ja
Polzahl:
3
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Schutzart (NEMA), frontseitig:
12
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Stern-Dreieckschalter, Sterndreieckschalter, YD-Schalter, eaton nockenschalter 20a 3-polig, nockenschalter 3 polig, nockenschalter, Aufbau-Umschalter, Fronteinbau-Umschalter, Umschalter, Verteilereinbau-Umschalter, Zwischenbau-Umschalter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 39,41*
€ 51,80*
€ 5,46*
ab € 40,69*
€ 53,65*
Frei Haus
ab € 42,59*
€ 55,92*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 43,77*
€ 57,21*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 44,14*
€ 57,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,23*
€ 68,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,38*
€ 65,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,15*
€ 60,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,88*
€ 59,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,90*
€ 58,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,14*
€ 52,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.