Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennreihenklemme gr Serie 2002 1Etage 0,25-4qmm 16A APL_erf. 2002-1671


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trennreihenklemme gr Serie 2002 1Etage 0,25-4qmm 16A APL_erf.
Trennreihenklemme gr Serie 2002 1Etage 0,25-4qmm 16A APL_erf.
Artikel-Nr.:
     262-E879F17
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2002-1671
EAN/GTIN:
     4045454974794
Suchbegriffe:
Trennklemme
trennklemme wago
trennklemme
Trennreihenklemme gr Serie 2002 1Etage 0,25-4qmm 16A APL_erf. 2002-1671
Weitere Informationen:
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.25 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.75 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.25 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.25 - 2.5 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Ausführung der Längstrennung:
ohne
Ausführung der Quertrennung:
ohne
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Bemessungsspannung:
400 V V
Bemessungsstrom In:
16 A
Betriebstemperatur:
105 - 105 °C
Breite:
5.2 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Etagen intern gebrückt:
ja
Farbe:
grau
Höhe:
33 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Tiefe:
66.5 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Messertrennklemme, Messwandlerklemme, Reihenklemme, Schiebekontaktklemme, Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme, Trenngrundklemme, Trennreihenklemme
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,51*
€ 1,87*
16 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,67*
€ 2,07*
20 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,742*
€ 2,152*
2 Tage
42
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,51*
€ 2,16*
Lager 262
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,91103*
€ 2,30103*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,30103*
€ 2,73823
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,17103*
€ 2,58353
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,91103*
€ 2,27413
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 115,0515* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-402
ab € 0,132*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-404
ab € 0,444*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-408
ab € 1,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-433
ab € 0,30343*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-435
ab € 0,6893*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-436
ab € 0,86875*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-439
ab € 1,29*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-115
ab € 0,22389*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-121
ab € 0,1382*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-161
ab € 0,1308*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-1691
ab € 0,2532*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-171
ab € 0,0824*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-402
ab € 0,172*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-402/000-005
ab € 0,20302*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-402/000-006
ab € 0,20302*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.