Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassungsschraubring gn Kst E14 981124


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hellum 981124 Montage-Kit
Hellum 981124 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     262-E877F04
Hersteller:
     Hellum
Herst.-Nr.:
     981124
EAN/GTIN:
     4001233981124
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Schaftkerze
Fassungsschraubring gn Kst E14 981124
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Fassungsschraubring
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schraubring
Bestückung:
E14
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
grün
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 1,76*
€ 2,54*
25 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 1,77*
€ 2,55*
16 Tage
unbekannt
60
€ 4,90*
ab € 2,22*
€ 2,85*
2 Tage
10
1
€ 7,50*
ab € 1,82*
€ 3,06*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 1,76* pro Satz)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 25,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.