Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung Kst PP Ø48mm PG48 IP54 Gew Polypropylen (PP) ger gr FG56-PG48-PP-GY(10)


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Schlauchverschraubung Kst PP Ø48mm PG48 IP54 Gew Polypropylen (PP) ger gr
Schlauchverschraubung Kst PP Ø48mm PG48 IP54 Gew Polypropylen (PP) ger gr
Artikel-Nr.:
     262-E875C46
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     167-00517
EAN/GTIN:
     4031026277363
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Schlauchverschraubung Kst PP Ø48mm PG48 IP54 Gew Polypropylen (PP) ger gr FG56-PG48-PP-GY(10)
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Drehbares Gewinde:
ja
Einsatztemperatur:
-35 - 80 °C
Einteilig:
ja
Farbe:
grau
Gesamthöhe:
65 mm mm
Gesamtlänge:
60.5 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
PG48
Gewindelänge:
14 mm mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
65 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
46 mm
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Nenndurchmesser:
48 mm mm
Schutzart (IP):
IP54
Verbindungsart:
Gewinde
Werkstoff der Verschraubung:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: Kabelverschraubung, Schlauchverschraubung, Wellrohrverschraubung, Wellschlauchverschraubung, hellermann tyton kabelkanal, installationskanal, kabelverschraubung pg 48, Kunststoff-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verbinder für Schlauchverschraubungen, Verschraubung
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 201,93*
€ 228,86*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 201,909*
€ 229,419*
Frei Haus
ab € 207,56*
€ 235,76*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 211,80*
€ 239,46*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 293,51*
€ 326,22*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 326,22*
€ 388,2018
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 324,04*
€ 385,6076
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 317,08*
€ 377,3252
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 309,85*
€ 368,7215
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 293,51*
€ 349,2769
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 29,351* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.