Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch dickw L1m Ø4512mm sw 4:1 4,1mm -55-110°C Polyolefine (PO-X) HU47-45/12-PO-X-BK(10)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Schrumpfschlauch dickw L1m Ø4512mm sw 4:1 4,1mm -55-110°C Polyolefine (PO-X)
Schrumpfschlauch dickw L1m Ø4512mm sw 4:1 4,1mm -55-110°C Polyolefine (PO-X)
Artikel-Nr.:
     262-E875C36
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     321-10450
EAN/GTIN:
     4031026240329
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermann schrumpfschlauch schwarz
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Schrumpfschlauch dickw L1m Ø4512mm sw 4:1 4,1mm -55-110°C Polyolefine (PO-X) HU47-45/12-PO-X-BK(10)
Weitere Informationen:
Ausführung:
dickwandig
Betriebstemperatur:
-55 - 110 °C
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
ja
Innendurchmesser nach Schrumpf:
12 mm
Innendurchmesser vor Schrumpf:
45 mm
Länge:
1 m mm
Schrumpfrate:
4:1
Typ:
Warmschrumpf
Wandstärke nach Schrumpf:
4.1 mm mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Weitere Suchbegriffe: Abrollbox mit Schrumpfschlauch, Dickwandiger Schrumpfschlauch, Dünnwandiger Schrumpfschlauch, Isolierschlauch, Kaltschrumpfschlauch, Kleinrollen-Spenderbox, Mittelwandiger Schrumpfschlauch, Schlauch, Schrumpfschlauch-Rolle, Wärmeschrumpfender Schlauch, Warmschrumpfschlauch
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
38
€ 5,90*
ab € 171,42*
€ 183,15*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 158,31*
€ 190,82*
1
€ 5,90*
ab € 149,43*
€ 218,65*
Lager 262
38
€ 5,95*
ab € 212,15*
€ 225,68*
21 Tage
unbekannt
38
€ 6,50*
ab € 213,22*
€ 226,46*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 38 Packungen
€ 225,68*
€ 268,5592
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 212,15*
€ 252,4585
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 21,215* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 38 Packungen
Mindestbestellmenge: 38 Packungen ( entspricht € 8.575,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 172,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.