Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E874E50 Herst.-Nr.: 180616000 EAN/GTIN: 4008223447219 |
| |
|
| | |
| Schutzkontaktkupplung Gummi IP44 ger sw Schraubkl 180616000 Weitere Informationen: | | Anschlusstechnik: | Schraubklemme | Ausführung: | Schutzkontakt Typ F | Farbe: | schwarz | Nennspannung: | 250 V | Nennstrom: | 16 A | Polzahl: | 3 | RAL-Nummer: | 9005 | Schutzart (IP): | IP44 | Steckrichtung: | gerade | Werkstoff: | Gummi |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Kupplung, Schutzkontaktkupplung, Steckerabsperrung, Steckerverriegelung, schutzkontakt-kupplung ip44, schuko-kupplung, schutzkontakt-kupplung kopp, Amaplast-Kupplung, Amaplast-Kupplungsdose, Kupplung, Kupplungsdose, SCHUKO-Industrie-Kupplung, Schukokupplung, SCHUKO-Kupplung, Schukokupplungsdose, Schutzkontaktkupplungsdose, Vollgummi-SCHUKO-3-fach-Kupplung, Vollgummi-SCHUKO-Kupplung |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 7,331* | € 9,481* | | | | Lager 262 | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 7,34* | € 9,49* | | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 7,50* | € 9,66* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,553* | € 9,753* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 9,45* | ab € 9,03* | € 12,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 94,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|