Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontroll-Wechselschalter BLUEELECTRIC gr mt AP IP44 1f 10AX 561656007


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kontroll-Wechselschalter BLUEELECTRIC gr mt AP IP44 1f 10AX
Kontroll-Wechselschalter BLUEELECTRIC gr mt AP IP44 1f 10AX
Artikel-Nr.:
     262-E874C67
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     561656007
EAN/GTIN:
     4008224259576
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Kontrollschalter
Ausschalter
Wechselschalter
Kontroll-Wechselschalter BLUEELECTRIC gr mt AP IP44 1f 10AX 561656007
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Steckklemme
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Ausführung der Oberfläche:
matt
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Beleuchtung:
ja
Beleuchtungsfunktion:
beleuchtet wenn eingeschaltet
Bemessungsstrom:
10 A
Farbe:
grau
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Halogenfrei:
ja
Montageart:
Aufputz
Nennspannung:
250 V V
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
10 AX AX
Schaltungsart:
Wechselschalter
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Weitere Suchbegriffe: kopp aufputzschalter ip44, aufputzschalter ip44, aufputzschalter, Ausschalter 2-polig, Ausschalter mit Meldeleuchte, Ausschalter mit Signallampe, Doppelwechselschalter, Drehschalter, Drehstromschalter, Dreipoliger Schalter, EIN/AUS-Schalter, Einbau-Ausschalter, Einbauschalter, Einbauschalter für Verteilungen, Einschalter, Gruppenschalter, Hauptschalter, Heizungsnotschalter, Heizungsschalter, Installationsschalter, Jalousieschalter für Verteilungen, Kontroll-Drehschalter, Kontroll-Heizung Notschalter, Kontrollwechselschalter, Kontroll-Wippschalter, Kreuzschalter, Kreuzschaltereinsatz, Kreuzschaltergeräteeinsatz, Modularer Einbauschalter, Schalter, Schaltereinsatz, Schlüsselschalter, Serienschalter, Serienschalter-Einsatz, Universalschalter, Wechsel-/Wechselschalter, Wippenschalter, Wippschalter, Wippschalter-Einsatz, Zugschalter, Zweipoliger Schalter
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 15,01*
€ 21,37*
3 Tage
18
1
€ 4,95*
ab € 15,61*
€ 22,25*
19 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 18,04*
€ 22,69*
3 Tage
6
1
€ 4,98*
ab € 16,41*
€ 23,16*
1
€ 4,00*
ab € 16,39*
€ 23,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.