Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationsrelais 1TE elektr REG 1S 1Ö 24VAC 16A 400V 5TT4205-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Installationsrelais 1TE elektr REG 1S 1Ö 24VAC 16A 400V
Installationsrelais 1TE elektr REG 1S 1Ö 24VAC 16A 400V
Artikel-Nr.:
     262-E873I02
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TT42052
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Installationsrelais 1TE elektr REG 1S 1Ö 24VAC 16A 400V 5TT4205-2
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Bemessungsstrom:
16 A
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
90 mm
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 - 50 Hz Hz
Funktion:
teilelektronisch
Max. Glühlampenlast:
1200 W W
Max. Leuchtstofflampenlast:
696 VA VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
16 A A
Montageart:
DIN-Schiene
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Steuerspannung 1:
24 - 24 V V
Steuerspannungsart 1:
AC
Steuerspannungsart 2:
AC/DC
Versorgungsspannung:
400 - 400 V
Weitere Suchbegriffe: Steckrelais, 24v ac steckrelais, steckrelais siemens, steckrelais 24v, Installationsrelais für Reiheneinbau
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 23,34*
€ 30,44*
€ 5,46*
ab € 25,41*
€ 32,80*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 26,65*
€ 34,12*
€ 3,90*
ab € 26,83*
€ 34,45*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 34,84*
€ 44,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,27*
€ 52,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,04*
€ 51,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5TG8240
ab € 2,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.