Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinlampe 0,45W BA9s 18-30V rt Röhre Ø10x29mm einseitig gesockelt A22-LED-R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-E873B89
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     261364
EAN/GTIN:
     4015082613648
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
LED Anzeigelampen
Kleinlampe 0,45W BA9s 18-30V rt Röhre Ø10x29mm einseitig gesockelt A22-LED-R
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10 mm mm
Farbe:
rot
Farbtemperatur:
0 K
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Gesamtlänge:
29 mm mm
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
0.45 - 0.45 W W
Lampenspannung:
18 - 30 V V
Mittlere Nennlebensdauer:
100000 h
Nennstrom:
15 mA mA
Sockel:
BA9s
Technologie:
LED
Weitere Suchbegriffe: LED Röhre, LED Tube, Leuchtmelder, led leuchtmittel ba9s, leuchtmittel ba9s, leuchtmelder eaton, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 4,57*
€ 6,12*
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 5,38*
€ 7,12*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 5,88*
€ 7,74*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 5,99*
€ 7,88*
7 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 6,10*
€ 8,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 78,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
216403
ab € 3,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.