Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikett ge Selbstkl 17x9mm THMMT30X17/9GE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-E870A80
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1856650000
EAN/GTIN:
     4032248399598
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Gerätemarkierer
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Etikett ge Selbstkl 17x9mm THMMT30X17/9GE
Weitere Informationen:
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Breite:
9 mm mm
Farbe:
gelb
Höhe:
17 mm mm
Länge:
0.08 mm
Selbstklebend:
ja
Weitere Suchbegriffe: Klemmenmarkierung, Zackband, weidmüller klemmenmarkierung, zackband, Beschriftungsfeld für Installationssysteme, Beschriftungssystem, Bezeichnungsschild, Bezeichnungsstreifen, Einzelkennzeichnungsschild, Kennzeichnungsmaterial, Kennzeichnungsmatte, Kennzeichnungsschildermatte
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 156,36*
€ 185,91*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 171,93*
€ 201,76*
Frei Haus
ab € 180,00*
€ 212,56*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 186,27*
€ 218,36*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 214,95*
€ 250,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,63*
€ 298,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,19*
€ 294,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,61*
€ 281,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,51*
€ 275,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,95*
€ 255,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.