Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zufuhrventil Ø100mm Kst ws Mit 100cmbh Mit Volumeneinstellung ZTV100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helios Zuluft-Thermostatventil
Helios Zuluft-Thermostatventil
Artikel-Nr.:
     262-E869C83
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     00073
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analoger Heizkörperregler
Analoges Heizkörperthermostat
Heizkörperregler
Heizkörperthermostat
Zufuhrventil Ø100mm Kst ws Mit 100cmbh Mit Volumeneinstellung ZTV100
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Kapazität:
100 m³/h
Luftzufuhrventil:
ja
Mit Volumeneinstellung:
ja
Nenndurchmesser Kanal Anschluss:
100 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 78,66*
€ 98,35*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 79,34*
€ 99,56*
€ 5,46*
ab € 80,93*
€ 101,37*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 82,49*
€ 103,05*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 94,36*
€ 114,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,89*
€ 136,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,40*
€ 133,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,19*
€ 129,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,08*
€ 126,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,36*
€ 112,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.