| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E866E86 Herst.-Nr.: 02766 EAN/GTIN: 4010184027669 |
| |
|
| | |
| Brandschutzsystem Feuerstop, H100B100T75mm BLS100/100 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Brandschutz-Ausgleichselement | Einbauort: | Wand | Kanalbreite: | 100 mm mm | Kanalhöhe: | 100 mm mm | Nennweite: | 0 mm mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Alu-Flexrohr, Brandschutz-Ausgleichselement, Bypass, Elastische Manschette, Elastische Verbindung, Ergänzungskomponente für Lüftungssysteme, Erweiterung, Flachkanal, Flexrohr, Kanal, Lüftungskomponente, Manschette, Reduzierstück, Reduzierung, Rohr, Rohrstück, Sommerbypass, Sommerkassette, Stahl-Flexrohr, Wandhülse, Wickelfalzrohr, Zuluftkanal |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 64,22* | € 81,94* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 74,23* | € 92,41* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 78,00* | € 96,93* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 78,24* | € 97,82* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 78,36* | € 98,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|