Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter DB9 DB25 Stecker Schirm EB914F


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-E864C88
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     EB914F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AT-Modem Adapter
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Adapter DB9 DB25 Stecker Schirm EB914F
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
D-Sub 9-polig
Anschluss 2:
D-Sub 25-polig
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Geschirmt:
ja
Weitere Suchbegriffe: Serieller Adapter, Sub-D Adapter, at-modem adapter, Adapter, Adapter für Kommunikationstechnik, Adapter Kit, Adapterset, Anpassungsadapter, Audioadapter, Bananenkupplung, Connector, Doppelbuchse, Doppelkupplung, Doppelstecker, Dosenerweiterung, Druckeradapter, EDV-Adapter, EDV-Verbinder, Gender Changer, ISDN-Telefon, Kabel-Endstecker, Kabelverbinder, Klinkenstecker, Kommunikationstechnik-Adapter, Kompaktadapter, Kupplung, Laborsteckverbindung, Mausadapter, Modular-T-Adapter, Monitoradapter, Null-Modem Adapter, Scart- Adapter, Steckdosenaufsatz, Steckeradapter, Stecker-Kupplung, Steckverbinder, T-Adapter, TAE-Adapter, TAE-Dosenerweiterung, TAE-Stecker, Tastaturadapter, T-Stecker, T-Stück, UAE-Adapter, UAE-DAT-Adapter, Übergang, Übergangsstück, Überspieladapter, Verbinder, Verbindungsbuchse, Verbindungsstück, Verteilerkupplung, Verteilerstecker, Videoadapter, Western-Verteilerkupplung, Wester-Verteilerstecker, Winkeladapter, Winkelstecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,91*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.