Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gießharzmuffe 4p Parallelabzw 95-150qmm 50-95qmm N(A)YY PB4/EG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CELL Abzweigmuffen mit PB4 Durchmesser 30-50 / 27-44mm
CELL Abzweigmuffen mit PB4 Durchmesser 30-50 / 27-44mm
Artikel-Nr.:
     262-E862G97
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     127763
EAN/GTIN:
     4010311008356
Suchbegriffe:
Abzweigmuffe
Giessharz-Muffe
Giessharzmuffen
Zugentlastung
Gießharzmuffe 4p Parallelabzw 95-150qmm 50-95qmm N(A)YY PB4/EG
Weitere Informationen:
Anzahl der Leiter:
4
Ausführung:
Gießharz
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Geeignet für:
N(A)YY
Halogenfrei:
ja
Kabeldurchmesser Abzweigkabel:
27 - 44 mm mm
Kabeldurchmesser Hauptkabel:
30 - 50 mm mm
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:
50 - 95 mm²
Leiternennquerschnitt Hauptkabel:
95 - 150 mm²
Typ:
Parallelabzweig
Verbindungszubehör mitgeliefert:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Zugentlastungsbügel, giessharz-muffe cellpack, gießharz muffe, Abzweiggarnitur, Doppelabzweig, Doppelabzweigmuffe, Durchgangsabzweig, Kabelabzweig, Parallelabzweig, T-Abzweig, Verbindungs- und Abzweiggarnitur, Verbindungsgarnitur, Y-Abzweig
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 156,65*
€ 192,48*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 158,91*
€ 194,96*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 183,63*
€ 223,54*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 207,72*
€ 252,03*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,48*
€ 229,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,22*
€ 226,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,32*
€ 222,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,70*
€ 213,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,65*
€ 186,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.