Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Serienschalter uws glz Creo UP IP44 2f ultraweiß 10AX LEGRAND776702


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEGR UPWG Wippe Serie 776702 Creo ultraweiss
LEGR UPWG Wippe Serie 776702 Creo ultraweiss
Artikel-Nr.:
     262-E858A38
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     776702
EAN/GTIN:
     3245067767023
Suchbegriffe:
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Serienschalter
Wippe
Serienschalter uws glz Creo UP IP44 2f ultraweiß 10AX LEGRAND776702
Weitere Informationen:
Anzahl der Betätigungswippen:
2
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Bemessungsstrom:
10 A
Einbautiefe:
21.5 mm
Farbe:
ultraweiß | weiß
Farbe des Schaltelements:
weiß
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Gerätetiefe:
38 mm
Halogenfrei:
ja
Min. Tiefe der Gerätedose:
30 mm
Mit Montageplatte:
ja
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
250 V V
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
10 AX AX
Schaltungsart:
Serienschalter
Schlagfestigkeit:
IK02
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Weitere Suchbegriffe: legrand wippe serie, schalterabdeckung, schalterabdeckung serienschalter, Ausschalter, Ausschalter 2-polig, Ausschalter mit Meldeleuchte, Ausschalter mit Signallampe, Doppelwechselschalter, Drehschalter, Drehstromschalter, Dreipoliger Schalter, EIN/AUS-Schalter, Einbau-Ausschalter, Einbauschalter, Einbauschalter für Verteilungen, Einschalter, Gruppenschalter, Hauptschalter, Heizungsnotschalter, Heizungsschalter, Installationsschalter, Jalousieschalter für Verteilungen, Kontroll-Drehschalter, Kontroll-Heizung Notschalter, Kontrollschalter, Kontrollwechselschalter, Kontroll-Wippschalter, Kreuzschalter, Kreuzschaltereinsatz, Kreuzschaltergeräteeinsatz, Modularer Einbauschalter, Schalter, Schaltereinsatz, Schlüsselschalter, Serienschalter-Einsatz, Universalschalter, Wechsel-/Wechselschalter, Wechselschalter, Wippenschalter, Wippschalter, Wippschalter-Einsatz, Zugschalter, Zweipoliger Schalter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 14,90*
€ 18,82*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 14,30*
€ 20,31*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 15,58*
€ 22,07*
24 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 15,84*
€ 22,39*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 23,20*
€ 31,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.