Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichdose BK 2f PRO21 1,5dB860 Mod Modem LEGRAND775786


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legrand 775786 Steckdose
Legrand 775786 Steckdose
Artikel-Nr.:
     262-E858A08
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     775786
EAN/GTIN:
     3245067757864
Suchbegriffe:
Multimedia-Antennendose
Multimedia-Dose
Multimediadose
SAT/TV/RF-Antennendose
Stichdose BK 2f PRO21 1,5dB860 Mod Modem LEGRAND775786
Weitere Informationen:
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:
0 dB dB
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
1.5 dB dB
Anzahl der Auslässe:
2
Ausführung:
Stichdose
Durchgangsdämpfung bei 2150 MHz:
0 dB dB
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz:
0 dB dB
Geeignet für Kabelmodem:
ja
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Gerätetiefe:
46 mm
Halogenfrei:
ja
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm
Montageart:
Unterputz
Schlagfestigkeit:
IK04
Schutzart (IP):
IP21
Weitere Suchbegriffe: SAT/TV/RF-Dose, TV/RF-Antennendose, TV/RF-Dose, multimedia antennendose, 2-fach Durchgangsdose, 2-fach Stichdose, 3 Loch Durchgangsdose, 3 Loch Stichdose, 3-fach Durchgangsdose, 3-fach Stichdose, 4-fach Durchgangsdose, 4-fach Stichdose, Anschlussdose, Antennendose, Antennensteckdose, BK-Antennendose, BK-Steckdose, Breitbanddose, Datendose, Doppeldurchgangsdose, Durchgangsdose, Einzel/Enddose, Einzeldose, Enddose für Antennentechnik, Filterdose, Modemdose, SAT-Doppeldurchgangsdose, SAT-Doppelstichdose, SAT-Durchgangsdose, SAT-Steckdose, SAT-Stichdose, Steckdose, Stichdose, TWIN-Durchgangsdose, TWIN-Stichdose, Universaldose
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 10,46*
€ 13,72*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 11,60*
€ 16,36*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 12,16*
€ 17,15*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 13,40*
€ 18,92*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 20,13*
€ 27,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.