Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmen 2f uws glz horiz Galea BSF Kst f.GEB-K ultraweiß Unterputzmontage LEGRAND771014


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E857E59
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     771014
EAN/GTIN:
     3245067710142
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
rahmen 2-fach weiß
Rahmen 2f uws glz horiz Galea BSF Kst f.GEB-K ultraweiß Unterputzmontage LEGRAND771014
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
2
Anzahl der Einheiten horizontal:
2
Anzahl der Einheiten vertikal:
1
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Befestigungsart:
Klemm-/Schraubbefestigung
Breite:
162 mm
Einbauhöhe:
0 mm
Farbe:
ultraweiß | weiß
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Halogenfrei:
ja
Höhe:
83 mm
Montagerichtung:
horizontal
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Schlagfestigkeit:
IK02
Schutzart (IP):
IP2X
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Tiefe:
12 mm
Unterputzmontage:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Weitere Suchbegriffe: 2fach rahmen, abdeckrahmen 2fach, Abdeckplatte, Abdeckung mit Klappdeckel, Dekorabdeckendplatte, Dekorabdeckmittelplatte, Dekorendrahmen, Dekormittelrahmen, Dekorrahmen, Doppelrahmen, Dreifachrahmen, Einfachrahmen, Endrahmen, Fünffachrahmen, Glasabdeckendplatte, Glasabdeckmittelplatte, Glasabdeckplatte, Glasendrahmen, Glasmittelrahmen, Glasrahmen, Kanalrahmen, Kombinationsrahmen, Kombirahmen, Kontrastrahmen 1-fach, Mehrfach-Abdeckrahmen, Mittelrahmen, Rahmen 1-fach, Rahmen 1-fach mit Klappdeckel, Rahmen 2-fach, Rahmen 3-fach, Rahmen 4-fach, Rahmen 5-fach, Universalrahmen, Vierfachrahmen, Zweifachrahmen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 7,02*
€ 10,01*
26 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 7,36*
€ 10,34*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 7,52*
€ 10,75*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 8,21*
€ 11,69*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 12,82*
€ 18,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.