Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaurahmen 3f aws glz A A CREATION Kst f.GEB-K Unterputzmontage Duropl AC583WW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einbaurahmen 3f aws glz A A CREATION Kst f.GEB-K Unterputzmontage Duropl
Einbaurahmen 3f aws glz A A CREATION Kst f.GEB-K Unterputzmontage Duropl
Artikel-Nr.:
     262-E855E48
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     AC583WW
EAN/GTIN:
     4011377026537
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
abdeckrahmen 3-fach weiss
Einbaurahmen 3f aws glz A A CREATION Kst f.GEB-K Unterputzmontage Duropl AC583WW
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
3
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Breite:
84 mm
Einbaubreite:
55 mm
Einbauhöhe:
55 mm
Farbe:
alpinweiß | weiß
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Halogenfrei:
ja
Höhe:
226 mm
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Schutzart (IP):
IP2X
Tiefe:
10.4 mm
Unterputzmontage:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Weitere Suchbegriffe: abdeckrahmen, jung abdeckrahmen, Abdeckplatte, Abdeckung mit Klappdeckel, Dekorabdeckendplatte, Dekorabdeckmittelplatte, Dekorendrahmen, Dekormittelrahmen, Dekorrahmen, Doppelrahmen, Dreifachrahmen, Einfachrahmen, Endrahmen, Fünffachrahmen, Glasabdeckendplatte, Glasabdeckmittelplatte, Glasabdeckplatte, Glasendrahmen, Glasmittelrahmen, Glasrahmen, Kanalrahmen, Kombinationsrahmen, Kombirahmen, Kontrastrahmen 1-fach, Mehrfach-Abdeckrahmen, Mittelrahmen, Rahmen 1-fach, Rahmen 1-fach mit Klappdeckel, Rahmen 2-fach, Rahmen 3-fach, Rahmen 4-fach, Rahmen 5-fach, Universalrahmen, Vierfachrahmen, Zweifachrahmen
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 8,81*
€ 12,49*
2 Tage
9
€ 6,40*
ab € 8,86*
€ 12,56*
3 Tage
30
€ 4,95*
ab € 9,28*
€ 13,15*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 9,30*
€ 13,18*
3 Tage
187
€ 5,80*
ab € 9,42*
€ 13,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
AC581WW
ab € 3,45*
Ähnlich
Jung
AC584WW
ab € 14,12*
Ähnlich
Jung
AC585WW
ab € 21,47*
Ähnlich
Jung
AC582WW
ab € 4,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.