Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaurahmen 1f polws glz INTEGRO FLOW BSF Kst TextfeldBeschriftungsfläche 918032509


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einbaurahmen 1f polws glz INTEGRO FLOW BSF Kst TextfeldBeschriftungsfläche
Einbaurahmen 1f polws glz INTEGRO FLOW BSF Kst TextfeldBeschriftungsfläche
Artikel-Nr.:
     262-E855C34
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     918032509
EAN/GTIN:
     4011334284956
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
berker 1-fach rahmen weiß
Einbaurahmen 1f polws glz INTEGRO FLOW BSF Kst TextfeldBeschriftungsfläche 918032509
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Anzahl der Einheiten horizontal:
1
Anzahl der Einheiten vertikal:
1
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
0
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
0
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Breite:
59.5 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
42.5 mm
Einbaubreite:
59.5 mm
Einbauhöhe:
59.5 mm
Farbe:
polarweiß | weiß
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Halogenfrei:
ja
Höhe:
59.5 mm
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Schlagfestigkeit:
IK02
Schutzart (IP):
IP20
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Tiefe:
9 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: 1fach rahmen, 1fach rahmen berker, Abdeckplatte, Abdeckung mit Klappdeckel, Dekorabdeckendplatte, Dekorabdeckmittelplatte, Dekorendrahmen, Dekormittelrahmen, Dekorrahmen, Doppelrahmen, Dreifachrahmen, Einfachrahmen, Endrahmen, Fünffachrahmen, Glasabdeckendplatte, Glasabdeckmittelplatte, Glasabdeckplatte, Glasendrahmen, Glasmittelrahmen, Glasrahmen, Kanalrahmen, Kombinationsrahmen, Kombirahmen, Kontrastrahmen 1-fach, Mehrfach-Abdeckrahmen, Mittelrahmen, Rahmen 1-fach, Rahmen 1-fach mit Klappdeckel, Rahmen 2-fach, Rahmen 3-fach, Rahmen 4-fach, Rahmen 5-fach, Universalrahmen, Vierfachrahmen, Zweifachrahmen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 4,76*
€ 6,34*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 5,10*
€ 6,75*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 5,05*
€ 7,41*
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 5,33*
€ 7,78*
22 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 5,44*
€ 7,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 63,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.