Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumthermostat K.1 250V Schließer IP20 20347109


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Raumthermostat K.1 250V Schließer IP20
Raumthermostat K.1 250V Schließer IP20
Artikel-Nr.:
     262-E855B86
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     20347109
EAN/GTIN:
     4011334310075
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler
Raumthermostat K.1 250V Schließer IP20 20347109
Weitere Informationen:
Differenzwert:
1 - 1 K
Farbe:
weiß
Klasse des Temperaturreglers:
I
Kontaktausführung:
Schließer (NO)
Max. Kontaktbelastung:
0 A
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Messbereich:
10 - 50 °C
Montageart:
Unterputz
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP20
Thermische Rückkopplung:
Serie
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 115,44*
€ 140,17*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 116,74*
€ 140,70*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 117,30*
€ 142,12*
Frei Haus
ab € 120,44*
€ 145,81*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 121,72*
€ 146,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,70*
€ 167,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,55*
€ 166,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,00*
€ 158,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,00*
€ 155,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,74*
€ 138,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
20347104
ab € 120,56*
Ähnlich
Hager
20347106
ab € 117,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.