Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E855B78 Herst.-Nr.: 20341606 EAN/GTIN: 4011334310044 |
| |
|
| | |
| Raumthermostat B.3B.7 250V Schließer IP20 20341606 Weitere Informationen: | | Differenzwert: | 1 - 1 K | Farbe: | anthrazit | Klasse des Temperaturreglers: | I | Kontaktausführung: | Schließer (NO) | Max. Kontaktbelastung: | 0 A | Max. Spannung der Kontakte: | 250 V | Messbereich: | 10 - 50 °C | Montageart: | Unterputz | RAL-Nummer: | 7016 | Schutzart (IP): | IP20 | Thermische Rückkopplung: | Serie |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 115,95* | € 142,78* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 115,78* | € 142,79* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 120,61* | € 148,13* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 122,71* | € 150,17* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 123,96* | € 152,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|