Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumthermostat B.7 250V Schließer IP20 20341404


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Raumthermostat B.7 250V Schließer IP20
Raumthermostat B.7 250V Schließer IP20
Artikel-Nr.:
     262-E855B77
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     20341404
EAN/GTIN:
     4011334310051
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler
Raumthermostat B.7 250V Schließer IP20 20341404
Weitere Informationen:
Differenzwert:
1 - 1 K
Klasse des Temperaturreglers:
I
Kontaktausführung:
Schließer (NO)
Max. Kontaktbelastung:
0 A
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Messbereich:
10 - 50 °C
Montageart:
Unterputz
RAL-Nummer:
9006
Schutzart (IP):
IP20
Thermische Rückkopplung:
Serie
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 118,04*
€ 143,51*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 118,61*
€ 144,10*
Frei Haus
ab € 123,29*
€ 149,20*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 124,44*
€ 150,88*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 126,11*
€ 152,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,10*
€ 171,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,96*
€ 170,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,38*
€ 165,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,46*
€ 161,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,61*
€ 141,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
20341606
ab € 115,78*
Ähnlich
Hager
20341909
ab € 113,18*
Ähnlich
Hager
20348982
ab € 113,78*
Ähnlich
Hager
20348989
ab € 113,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.