Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumthermostat K.1 250V 5A Wechsler IP20 Bimetall 20267109


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Raumthermostat K.1 250V 5A Wechsler IP20 Bimetall
Raumthermostat K.1 250V 5A Wechsler IP20 Bimetall
Artikel-Nr.:
     262-E855B29
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     20267109
EAN/GTIN:
     4011334309673
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler
Raumthermostat K.1 250V 5A Wechsler IP20 Bimetall 20267109
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
1
Art der Spannungsversorgung:
230V AC
Ausführung:
An/Aus
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Bimetall
Bedienung:
Dreh
Differenzwert:
0.5 - 0.5 K
Farbe:
weiß
Geeignet für Heizen:
ja
Klasse des Temperaturreglers:
I
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Max. Kontaktbelastung:
5 A
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Messbereich:
5 - 30 °C
Montageart:
Unterputz
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP20
Thermische Rückkopplung:
Serie
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 57,09*
€ 73,80*
€ 5,00*
ab € 57,65*
€ 74,33*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 59,05*
€ 75,99*
Frei Haus
ab € 59,39*
€ 76,37*
4 Tage
21
€ 4,95*
ab € 60,84*
€ 78,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,80*
€ 87,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,00*
€ 86,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,13*
€ 81,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,10*
€ 79,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,09*
€ 67,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berker
20267106
ab € 58,91*
Ähnlich
Hager
20267104
ab € 63,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.