Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumthermostat S.1B.3B.7 250V 5A IP20 Wechsler Bimetall 20261909


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Raumthermostat S.1B.3B.7 250V 5A IP20 Wechsler Bimetall
Raumthermostat S.1B.3B.7 250V 5A IP20 Wechsler Bimetall
Artikel-Nr.:
     262-E855B23
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     20261909
EAN/GTIN:
     4011334309635
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler
Raumthermostat S.1B.3B.7 250V 5A IP20 Wechsler Bimetall 20261909
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
1
Art der Spannungsversorgung:
230V AC
Ausführung:
An/Aus
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Bimetall
Bedienung:
Dreh
Differenzwert:
0.5 - 0.5 K
Farbe:
weiß
Geeignet für Heizen:
ja
Klasse des Temperaturreglers:
I
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Max. Kontaktbelastung:
5 A
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Messbereich:
5 - 30 °C
Montageart:
Unterputz
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP20
Thermische Rückkopplung:
Serie
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 55,41*
€ 71,62*
€ 5,00*
ab € 55,75*
€ 72,07*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 57,13*
€ 73,89*
Frei Haus
ab € 57,45*
€ 74,31*
4 Tage
15
€ 4,95*
ab € 58,85*
€ 75,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,62*
€ 85,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,34*
€ 83,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,57*
€ 79,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,74*
€ 77,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,41*
€ 65,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
20261404
ab € 59,40*
Ähnlich
Hager
20261606
ab € 57,88*
Ähnlich
Hager
20268982
ab € 55,54*
Ähnlich
Hager
20268989
ab € 55,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.