Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring Kst PG16 7mm 1Durchf 2603/16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dichtring ausschneidbar Pg 16,5 Höhe 7 mm 2603/16
Dichtring ausschneidbar Pg 16,5 Höhe 7 mm 2603/16
Artikel-Nr.:
     262-E851A97
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126094329
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
dichtring
Dichtring Kst PG16 7mm 1Durchf 2603/16
Weitere Informationen:
Anzahl der Durchführungen:
1
Außendurchmesser:
20.4 mm mm
Geeignet für Gewindemaß PG:
16
Innendurchmesser:
7.5 mm mm
Stärke:
7 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Nitrilkautschuk NBR
Weitere Suchbegriffe: Dichtung, Flachdichtring, O-Ring
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 0,37*
€ 0,61*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 0,3732*
€ 0,6225*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 0,4909*
€ 0,8109*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 0,61664*
€ 1,01664*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,01664*
€ 1,2098
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,80664*
€ 0,9599
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,79664*
€ 0,948
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,71664*
€ 0,8528
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,69664*
€ 0,829
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,61664*
€ 0,7338
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.