Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzstück Lumena 76mm 76mm 1f Alu Zubehör 0860/2/76/90°MASTANB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsatzstück Lumena 76mm 76mm 1f Alu Zubehör 0860/2/76/90°MASTANB
Artikel-Nr.:
     262-E846E41
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     4382900
EAN/GTIN:
     4018242120147
Suchbegriffe:
Lichtmast Einfachausleger
Mastaufsatz für Leuchten
Mastaufsatzstück
lichtmast einfachausleger
Aufsatzstück Lumena 76mm 76mm 1f Alu Zubehör 0860/2/76/90°MASTANB
Weitere Informationen:
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
1
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Breite:
340 mm
Einstecktiefe:
0 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser:
0 mm
Gewicht:
0 kg
Höhe:
208 mm
Tiefe:
0 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zopfdurchmesser leuchtenseitig:
76 mm
Zopfdurchmesser mastseitig:
76 mm
Zubehör:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 223,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,67*
€ 331,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,19*
€ 325,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,17*
€ 302,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,85*
€ 298,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,66*
€ 266,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.