Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansatzstück 76mm 76mm 1f ST Zubehör 09310/1/76MASTAUFSATZFSTR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trilux 2222100 Lichtmontage & Zubehör Wandhalterung
Trilux 2222100 Lichtmontage & Zubehör Wandhalterung
Artikel-Nr.:
     262-E844C28
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     2222100
EAN/GTIN:
     4018242063949
Suchbegriffe:
Lichtmast Einfachausleger
Mastaufsatz für Leuchten
Mastaufsatzstück
lichtmast einfachausleger
Ansatzstück 76mm 76mm 1f ST Zubehör 09310/1/76MASTAUFSATZFSTR
Weitere Informationen:
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
1
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ansatzstück
Breite:
776 mm
Einstecktiefe:
0 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser:
0 mm
Gewicht:
0 kg
Höhe:
906 mm
Tiefe:
0 mm
Werkstoff:
Stahl
Zopfdurchmesser leuchtenseitig:
76 mm
Zopfdurchmesser mastseitig:
76 mm
Zubehör:
ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 256,88*
€ 304,06*
€ 65,00*
ab € 268,89*
€ 315,81*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 276,06*
€ 321,71*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 278,02*
€ 325,15*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 304,45*
€ 357,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,10*
€ 424,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,94*
€ 415,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,95*
€ 400,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,00*
€ 391,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,45*
€ 362,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.