Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte 2x49W T5 si EVG R=hglz G5 sym Raster=hochglänzend IP20 0.21811.00-906


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendelleuchte 2x49W T5 si EVG R=hglz G5 sym Raster=hochglänzend IP20 0.21811.00-906
Artikel-Nr.:
     262-E842H76
Hersteller:
     Hoffmeister Leuchten
Herst.-Nr.:
     02181100906
EAN/GTIN:
     4028121434975
Suchbegriffe:
Arbeitsbereichleuchte
Arbeitsplatzleuchte
Arbeitszonenleuchte
BAP-Leuchte
Pendelleuchte 2x49W T5 si EVG R=hglz G5 sym Raster=hochglänzend IP20 0.21811.00-906
Weitere Informationen:
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung des Rasters:
hochglänzend
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
0 lm
Betriebsgerät:
EVG
Farbtemperatur:
0 - 0 K
Fassung:
G5
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
2
Geeignet für Lampenleistung:
49 - 49 W
Gehäusefarbe:
Silber
Leuchtmittel:
Leuchtstofflampe D=16 mm
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtverteilung:
symmetrisch
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
0 W
Nennspannung:
230 - 230 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: BAP-Pendelleuchte, Bildschirmarbeitsplatzleuchte, Bildschirmtaugliche Leuchte, Cluster-Leuchte, Deckenleuchte, Direkt-/Indirekt-Leuchte, Direktleuchte, Direkt-Leuchte, Einzelleuchte, Feuchtraumleuchte, Geschlossene Leuchte, Hängeleuchte, I/D-Leuchte, Innenraumleuchte, Leuchte, Lichtbalken, Lichtdreieck, Lichtflöte, Lichtkachel, Lichtkegel, Lichtkelch, Lichtkopf, Lichtlamelle, Lichtlinie, Lichtprisma, Lichtpunkt, Lichtquadrat, Lichtrahmen-Pendelleuchte, Lichtrohr, Lichtschale, Lichttrapez, Lichttulpe, Microprismenleuchte, Micropyramidleuchte, Pendelleuchte, Pendelleuchte für Glüh-/Halogenlamp..., Pendelleuchte für Glühlampe, Pendelleuchte für Halogenlampe, Pendelleuchte für Kompaktleuchtstof..., Pendelleuchte für Leuchtstofflampe, Pendel-Wallwasher, Raster-Hängeleuchte, Rasterleuchte, Raster-Pendelleuchte, Regalleuchte, Rundleuchte, Überhangleuchte, Wallwasher, Waveguide-/Microprismenleuchte, Waveguideleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 822,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 928,53*
€ 1.104,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 916,55*
€ 1.090,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 881,84*
€ 1.049,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 857,90*
€ 1.020,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 822,52*
€ 978,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.