Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwischenrahmen aws LS 55x55mm RAL9010 quadratisch 55mmquadratisch 55mm LS961Z5WW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
JUNG LS 961 Z5 WW Weiß
JUNG LS 961 Z5 WW Weiß
Artikel-Nr.:
     262-E841I17
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     LS961Z5WW
EAN/GTIN:
     4011377985018
Suchbegriffe:
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
schalterabdeckung
Zwischenrahmen aws LS 55x55mm RAL9010 quadratisch 55mmquadratisch 55mm LS961Z5WW
Weitere Informationen:
Abmessungen:
quadratisch 55mm/quadratisch 55mm
Farbe:
alpinweiß | weiß
Gerätebreite:
70.5 mm
Gerätehöhe:
70.5 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Weitere Suchbegriffe: Abdeckrahmen, Übergangsabdeckrahmen, Übergangsabdeckrahmen für Fremdgeräte Schalterprogramme, Zwischenrahmen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
142
€ 5,90*
ab € 3,42*
€ 5,13*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 3,47*
€ 5,19*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 3,39*
€ 5,19*
4 Tage
231
€ 6,40*
ab € 3,49*
€ 5,21*
3 Tage
318
€ 4,95*
ab € 3,65*
€ 5,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
AL2961Z5-L
ab € 9,32*
Ähnlich
Jung
ES2961Z5-L
ab € 9,30*
Ähnlich
Jung
LS961Z5
ab € 2,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.