Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder L1000mm sw 12x0,25mm hfr Metall UV-stabil nach ASTM D6779 186125


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Cimco 186125 Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Edelstahl Schwarz
Cimco 186125 Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Edelstahl Schwarz
Artikel-Nr.:
     262-E836B20
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     186125
EAN/GTIN:
     4021103861257
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Kabelbinder L1000mm sw 12x0,25mm hfr Metall UV-stabil nach ASTM D6779 186125
Weitere Informationen:
Ausführung:
innenverzahnt
Banddicke:
0.25 mm mm
Bandlänge:
1000 mm mm
Bandverschluss:
Stahlnase
Beschriftungsfläche:
ohne
Betriebstemperatur:
-80 - 538 °C
Breite des Bandes:
12 mm
Bündeldurchmesser:
5 - 318 mm
Detektierbar:
ja
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
ja
Min. Haltekraft:
2200 N
Montagetemperatur:
-10 - 80 °C
UL-Zulassung:
ja
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl (V4A)
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsboxenkabelbinder, Bandmaterial, Bandschelle, Befestigungsbinder, Befestigungssystem, Doppelband, Doppelkabelbinder, Dreifachband, Dreifachkabelbinder, Kabelband, Kabelbündel- und Befestigungssystem, Kennzeichnungsbinder, Klettband, Knotenband, Straps
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 87,55*
€ 110,68*
€ 5,46*
ab € 96,82*
€ 120,06*
Frei Haus
ab € 100,08*
€ 124,95*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 107,405*
€ 132,935*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 109,07375*
€ 135,05375*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 135,05375*
€ 160,71396
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 131,22375*
€ 156,15626
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 127,14375*
€ 151,30106
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 124,90375*
€ 148,63546
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 109,07375*
€ 129,79776
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 4,36295* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.