Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder L1000mm natur 16x0,4mm hfr Edst UVstab UV-stabil nach ASTM D6779 AMT10L16SB-SS316-ML(10)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kabelbinder L1000mm natur 16x0,4mm hfr Edst UVstab UV-stabil nach ASTM D6779
Kabelbinder L1000mm natur 16x0,4mm hfr Edst UVstab UV-stabil nach ASTM D6779
Artikel-Nr.:
     262-E832J21
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-00330
EAN/GTIN:
     5022660300134
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermann tyton edelstahl kabelbin...
kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder
Kabelbinder L1000mm natur 16x0,4mm hfr Edst UVstab UV-stabil nach ASTM D6779 AMT10L16SB-SS316-ML(10)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Endlosband
Banddicke:
0.4 mm mm
Bandlänge:
1000 mm mm
Bandverschluss:
umbördeln
Befestigungsart:
ohne
Beschriftungsfläche:
ohne
Betriebstemperatur:
-80 - 538 °C
Breite des Bandes:
16 mm
Farbe:
natur
Halogenfrei:
ja
Min. Haltekraft:
2500 N
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Werkstoff:
Edelstahl | Metall
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsboxenkabelbinder, Bandmaterial, Bandschelle, Befestigungsbinder, Befestigungssystem, Doppelband, Doppelkabelbinder, Dreifachband, Dreifachkabelbinder, Kabelband, Kabelbündel- und Befestigungssystem, Kennzeichnungsbinder, Klettband, Knotenband, Straps
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 64,0187*
€ 75,0287*
19 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 67,739*
€ 79,109*
1
€ 5,46*
ab € 63,93*
€ 82,83*
1
Frei Haus
ab € 65,23*
€ 84,52*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 79,3339*
€ 92,6139*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 92,6139*
€ 110,21054
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 79,3339*
€ 94,40734
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 7,93339* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 926,139* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.