Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsschutz 120VAC m.FMkont 2p TS35 Mit Fernmeldekontakt opt 800kV DRM2P150FM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
MD12
Artikel-Nr.:
     262-E831D45
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     953209
EAN/GTIN:
     4013364109742
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
dehn überspannungsableiter 2polig
Überspannungsschutz 120VAC m.FMkont 2p TS35 Mit Fernmeldekontakt opt 800kV DRM2P150FM
Weitere Informationen:
Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L+N-PE):
4 kA
Höchste Dauerspannung AC:
150 V
Höchste Dauerspannung DC:
150 V
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
2.5 mm²
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
4 mm²
Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):
25 A
Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):
25 A
Mit Fernmeldekontakt:
ja
Montageart:
Hutschiene TH35
Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N):
2 kA kA
Nennlaststrom:
25 A A
Nennspannung AC:
120 V V
Nennspannung DC:
0 V V
Polzahl:
2
Prüfklasse Typ 3:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Schutzpegel:
0 kV
Schutzpegel L-N:
0.64 kV kV
Schutzpegel L-PE/N-PE:
800 kV kV
Signalisierung am Gerät:
optisch
Weitere Suchbegriffe: überspannungsbegrenzer dehn, blitzstromableiter, Adapter, D Ableiter, Endgeräteschutz, Feinschutz, Geräteschutz, Geräteüberspannungsschutz, Geräteüberspannungsschutz für Energietechnik/Stromversorgung, Klasse III Ableiter, Mittelschutz, Schutzadapter, Typ 2 Ableiter, Typ 3 Ableiter, Überspannungsadapter, Überspannungsschutzgerät, Überspannungsschutzsteckdose
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
200
€ 6,90*
ab € 69,70*
€ 69,70*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 62,85*
€ 79,68*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 64,66*
€ 81,87*
€ 5,46*
ab € 65,49*
€ 82,87*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 66,17*
€ 83,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,68*
€ 94,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,75*
€ 93,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,55*
€ 87,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,66*
€ 85,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,85*
€ 74,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
953014
ab € 45,41*
Zubehör
Dehn
953010
ab € 45,31*
Zubehör
Dehn
953011
ab € 45,30*
Zubehör
Dehn
953012
ab € 45,54*
Zubehör
Dehn
953013
ab € 45,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.