Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E831C34 Herst.-Nr.: 712 EAN/GTIN: 4015394230793 |
| |
|
| | |
| CEE-Stecker 3p 32A IP44 StarTOP 230Vbl 6h schraubl.Kl Kst Verschraubung 712 Weitere Informationen: | | Anschlusstechnik: | schraublose Klemme | IEC-Stromstärke: | 32 A A | Kabeleinführung: | Verschraubung | Kennfarbe: | blau | Kontaktmaterial: | CuSn | Polzahl: | 3 | RAL-Nummer: | 5007 | Schutzart (IP): | IP44 | Spannung nach EN 60309-2: | 230 V (50+60 Hz) blau | Steckrichtung: | gerade | Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht): | 0 A | Uhrzeit-Stellung: | 6 h h | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CEE-Aufbaugerätestecker, CEE-Aufbauphasenwender, CEE-Einbaustecker, CEEform-Stecker, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung, CEE-Gerätestecker, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung, CEE-Phasenwender, CEE-Prüfstecker, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEEtypStecker, CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung, CEE-Wandgerätestecker, CEE-Wandphasenwender, CEE-Winkelstecker, Cekon-Gerätestecker, Cekon-Steckverbinder, Cekon-Steckvorrichtung, Containerstecker, Drehstrom-Steckverbinder, Drehstrom-Steckvorrichtung, ICEE-Steckverbinder, ICEE-Steckvorrichtung, Kraftstrom-Steckverbinder, Kraftstrom-Steckvorrichtung, Phasenwender, Stecker, Stecker CEE, Winkelstecker |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 48,63* | € 63,37* | | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 54,26* | € 63,67* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 49,21* | € 63,99* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 50,03* | € 65,25* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 50,62* | € 65,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|