| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E831A32 Herst.-Nr.: 9350-21 EAN/GTIN: 4013456532885 |
| |
|
| | |
| Leuchteneinbaugehäuse Ø120mm 57mm HW Kst f.HV f.NV Mit Betriebsgeräteraum 9350-21 Weitere Informationen: | | Anwendung: | Hohlwand | Einbaubreite: | 0 mm | Einbaudurchmesser: | 0 mm | Einbauhöhe/-tiefe: | 57 mm | Einbaulänge: | 0 mm | Geeignet für HV-Leuchten: | ja | Geeignet für LED-Leuchten: | ja | Geeignet für Lampenleistung: | 50 - 50 W | Geeignet für NV-Leuchten: | ja | Max. Leuchtendurchmesser: | 120 mm mm | Mit Betriebsgeräteraum: | ja | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: beton einbaugehäuse, Beton-Installations-Leuchtengehäuse, Einbaugehäuse, Einputztopf, Gehäuse, Kurz-Tunnel-Gehäuse, Leuchtendose, Leuchteneinbaugehäuse, Leuchtengehäuse für Beton-Installation, NV-Leuchtengehäuse, Trafo-Tunnel-Gehäuse |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 24,55* | € 33,63* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 25,19* | € 34,47* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 26,81783* | € 36,26783* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 26,97816* | € 36,41816* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 30,71146* | € 41,21146* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|