| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E830C13 Herst.-Nr.: 5093996 EAN/GTIN: 4012195805991 |
| |
|
| | |
| Kombiableiter 0,8V 800Va-a 800Va-e 2kA Kabeladapter N-Connector DS-NM/W Weitere Informationen: | | Anschluss 1: | N-Connector | Blitzstoßstrom (10/350 µs): | 2 kA | Frequenz: | 0 - 0 MHz | Grenzfrequenz: | 3000 MHz | Höchste Dauerspannung AC: | 130 V | Höchste Dauerspannung DC: | 185 V | Montageart: | Connector/Kabeladapter | Nennableitstoßstrom (8/20): | 10 kA kA | Nennlaststrom: | 10 A A | Schutzart (IP): | IP40 | Schutzpegel: | 0.8 V | Schutzpegel Ader/Ader: | 800 V V | Schutzpegel Ader/Erde: | 800 V V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Überspannungsbegrenzer, blitzstromableiter obo, blitzstromableiter, B-C Kombination, C Ableiter, Datenleitungsschutz, Feinschutz, Geräteschutz, Grob-, Feinschutz, Klasse C Ableiter, Kombiableiter, Kombi-Ableiter für Informations-/MSR-Technik, Kombiableiter mit Ex-Ausführung, Mittel-, Feinschutz, Mittelschutz, MSR-Schutz, Überspannungsschutz |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 65,44* | € 82,45* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 74,12* | € 92,48* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 76,68* | € 95,68* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 79,26* | € 98,87* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 82,55* | € 102,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|