Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stoßverbinder 1,5-2,5qmm bl 180342


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Stoßverbinder 1,5-2,5qmm bl
Stoßverbinder 1,5-2,5qmm bl
Artikel-Nr.:
     262-E829J39
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     180342
EAN/GTIN:
     4021103803424
Suchbegriffe:
Quetschverbinder
Stossverbinder
Stoßkabelverbinder
quetschverbinder 2,5mm²
Stoßverbinder 1,5-2,5qmm bl 180342
Weitere Informationen:
AWG-Bereich:
13 - 15
Farbe:
blau
Halogenfrei:
ja
Nennquerschnitt:
1.5 - 2.5 mm²
Verbindungsart:
Stoßverbinder
Weitere Suchbegriffe: quetschverbinder, cimco quetschverbinder, Cu-Pressverbinder, Endverbinder, Kreuzverbinder, Parallelverbindung, Pressverbinder, Stoßverbindung, T-Verbinder, Verbinder für Cu-Leiter zum Verpressen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
250
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,7252*
€ 0,9052*
Lager 262
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 23,22*
€ 31,26*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 25,24*
€ 33,67*
30 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 31,99*
€ 40,93*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 32,326*
€ 41,236*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,26*
€ 37,1994
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,04*
€ 30,9876
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 24,95*
€ 29,6905
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 24,72*
€ 29,4168
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 24,25*
€ 28,8575
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 23,22*
€ 27,6318
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2322* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
97 22 240
ab € 14,38*
Zubehör
Knipex
97 52 36
ab € 60,83*
Zubehör
Weidmüller
9006120000
ab € 135,52*
Zubehör
HM Müllner
2115
ab € 4,75*
Zubehör
Condor Werkzeug
3030EX
ab € 3,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.