Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stoßverbinder 2,5mm² schrumpfisoliert blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu Stoßverbinder 2,5mm² schrumpfisoliert blau
Produktbild zu Stoßverbinder 2,5mm² schrumpfisoliert blau
Produktbild zu Stoßverbinder 2,5mm² schrumpfisoliert blau
Produktbild zu Stoßverbinder 2,5mm² schrumpfisoliert blau
Produktbild zu Stoßverbinder 2,5mm² schrumpfisoliert blau
Skizze zu Stoßverbinder 2,5mm² schrumpfisoliert blau
Artikel-Nr.:
     3145-103368330
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     120275675
EAN/GTIN:
     4021103803424
Suchbegriffe:
Quetschverbinder
Stossverbinder
Stoßkabelverbinder
quetschverbinder 2,5mm²
Stoßverbinder 2,5mm² schrumpfisoliert blau

  • für zugentlastete Verbindungen
  • Nach der Schrumpfung bildet der Schmelzkleber eine isolierende, alterungsbeständige, zugentlastende und wasserdichte Verbindung
  • Schrumpftemperatur + 150 C°


Weitere Informationen:
L2:
15 mm
Material:
Cu-ETP nach DIN EN 13600
Isoliermaterial:
Polyolefin mit Innenbeschichtung aus Schmelzkleber
L1:
37 mm
Temperaturbeständigkeit:
-10 bis +105 °C
D1:
2.3 mm
Drahtquerschnitt:
1,5 - 2,5 mm²
Werksnummer:
18 0342
Oberfläche:
galvanisch verzinnt
Farbe:
blau
Type:
Stoßverbinder schrumpfisoliert
Weitere Suchbegriffe: quetschverbinder, cimco quetschverbinder, Presshülsen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,7252*
€ 0,8952*
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 23,37*
€ 31,14*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 25,31*
€ 33,54*
30 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 31,98*
€ 40,74*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 32,226*
€ 41,036*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,8952*
€ 1,06529
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8252*
€ 0,98199
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7252*
€ 0,86299
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 89,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
97 22 240
ab € 14,36*
Zubehör
Knipex
97 52 36
ab € 60,80*
Zubehör
Weidmüller
9006120000
ab € 135,08*
Zubehör
HM Müllner
2115
ab € 4,77*
Zubehör
Condor Werkzeug
3030EX
ab € 3,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.