Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrkabelschuh 16qmm M8 90° mehrere Ring Cu verschiedene verzinnt 183172


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rohrkabelschuh 16qmm M8 90° mehrere Ring Cu verschiedene verzinnt
Rohrkabelschuh 16qmm M8 90° mehrere Ring Cu verschiedene verzinnt
Artikel-Nr.:
     262-E829I17
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     183172
EAN/GTIN:
     4021103831724
Suchbegriffe:
Kupferpressfitting
Kupferpressfittings
Rohrkabelschuh
rohrkabelschuh 90°
Rohrkabelschuh 16qmm M8 90° mehrere Ring Cu verschiedene verzinnt 183172
Weitere Informationen:
AWG-Größe:
6
Anschlussgewindemaß (metrisch):
8
Anschlusswinkel:
90°
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Flanschform:
Ringform
Leiter-Klasse:
verschiedene
Nennquerschnitt:
16 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: kupferpressfittings, cimco rohrkabelschuh, Kabelschuh, Kerb-Kabelschuh, Rohrkabelschuh für Cu-Leiter, Standard-Kabelschuh
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,3755*
€ 0,4955*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,3839*
€ 0,5039*
27 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,44253*
€ 0,58253*
31 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4458*
€ 0,5858*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,37*
€ 0,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4955*
€ 0,58965
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4555*
€ 0,54205
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4355*
€ 0,51825
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3755*
€ 0,44685
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 49,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
101882
ab € 182,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.