Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrkabelschuh 16qmm M8 45° mehrere Ring Cu verschiedene verzinnt 183072


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rohrkabelschuh 16qmm M8 45° mehrere Ring Cu verschiedene verzinnt
Rohrkabelschuh 16qmm M8 45° mehrere Ring Cu verschiedene verzinnt
Artikel-Nr.:
     262-E829H74
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     183072
EAN/GTIN:
     4021103830727
Suchbegriffe:
Kupferpressfitting
Kupferpressfittings
Rohrkabelschuh
rohrkabelschuh m8
Rohrkabelschuh 16qmm M8 45° mehrere Ring Cu verschiedene verzinnt 183072
Weitere Informationen:
AWG-Größe:
6
Anschlussgewindemaß (metrisch):
8
Anschlusswinkel:
45°
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Flanschform:
Ringform
Leiter-Klasse:
verschiedene
Nennquerschnitt:
16 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: kupferpressfittings, cimco rohrkabelschuh, Kabelschuh, Kerb-Kabelschuh, Rohrkabelschuh für Cu-Leiter, Standard-Kabelschuh
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 41,018*
€ 53,128*
€ 5,46*
ab € 41,27*
€ 53,44*
32 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 48,72*
€ 62,68*
€ 4,80*
ab € 53,00*
€ 67,81*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,128*
€ 63,22232
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,638*
€ 62,63922
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,648*
€ 59,08112
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,918*
€ 57,02242
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,348*
€ 56,34412
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,018*
€ 48,81142
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,41018* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
105674
ab € 61,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.