Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubhaken Ø13x70mm ST gvz 46mm Ø13mm 100N 948TG6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubhaken Ø13x70mm ST gvz 46mm Ø13mm 100N
Schraubhaken Ø13x70mm ST gvz 46mm Ø13mm 100N
Artikel-Nr.:
     262-E828I87
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3453820
EAN/GTIN:
     4012195513315
Suchbegriffe:
Deckenhaken
Lampenhaken
Wäscheleinehaken
Schaukelhaken
Schraubhaken Ø13x70mm ST gvz 46mm Ø13mm 100N 948TG6
Weitere Informationen:
Bruchlast:
100 N N
Gesamtlänge:
70 mm mm
Gewindelänge:
46 mm mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schaftdurchmesser:
13 mm mm
Schaftlänge:
70 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Ösen-Innendurchmesser:
13 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Schraubhaken, schaukelhaken, Aufhängeöse, Befestigungshaken, Haken, Kronleuchterhaken, Leuchtenhaken, Rundhaken, Schraub- und Schlag-System, Schraubsystem
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
275
25
€ 4,95*
ab € 1,32*
€ 1,79*
26 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 1,5536*
€ 2,0836*
7 Tage
unbekannt
25
€ 5,50*
ab € 1,6036*
€ 2,1436*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,2711*
€ 2,3126*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 1,69696*
€ 2,98696*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,98696*
€ 3,55448
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,37696*
€ 2,82858
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,25696*
€ 2,68578
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,15696*
€ 2,56678
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07696*
€ 2,47158
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,69696*
€ 2,01938
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.