Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsmuffe Warmschr 3x300-400qmm Mit konzentrischer Abschirmung CHMPR3/17KV/240-400


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Übergangsmuffe 17kV 3-Leiter CHMPR/3/17kV/240-400
Übergangsmuffe 17kV 3-Leiter CHMPR/3/17kV/240-400
Artikel-Nr.:
     262-E826B73
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     197620
EAN/GTIN:
     4010311051574
Suchbegriffe:
Schrumpfmuffe
Übergangsmuffe
Übergangsstück
schrumpfmuffe cellpack
Verbindungsmuffe Warmschr 3x300-400qmm Mit konzentrischer Abschirmung CHMPR3/17KV/240-400
Weitere Informationen:
Anzahl der Leiter:
3
Ausführung:
Warmschrumpf
Bemessungsspannung U0/U (Um):
8,7/15 (17,5) kV
Isoliermaterial:
Papier/Kunststoff
Leiternennquerschnitt:
300 - 400 mm²
Mit Schutzleiter:
ja
Mit konzentrischer Abschirmung:
ja
Verbindungszubehör mitgeliefert:
ohne
geeignet für:
Gürtelkabel
Weitere Suchbegriffe: schrumpfmuffe, Gießharzmuffe, Gießharz-Verbindungsgarnitur, Kabelmuffe, Kabelverbindungsmuffe, Kaltschrumpf-Garnitur, Kaltschrumpfmuffe, Kaltschrumpf-Verbindungsgarnitur, Übergang, Übergangsgarnitur, Verbindung, Verbindungs- und Übergangsmuffe, Verbindungsgarnitur, Verbindungsmuffe, Warmschrumpf-Garnitur, Warmschrumpfmuffe, Warmschrumpf-Verbindungsgarnitur
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.134,78*
€ 1.263,77*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.137,40*
€ 1.264,75*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.219,85*
€ 1.345,51*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.314,43*
€ 1.453,78*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.383,93*
€ 1.582,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.453,78*
€ 1.730,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.438,76*
€ 1.712,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.383,62*
€ 1.646,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.349,80*
€ 1.606,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.314,43*
€ 1.564,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.